Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-253049 Herst.-Nr.: 2231 EAN/GTIN: 4008705022316 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 32 | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | stark haftend | Durchmesser: | 13 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 77 | Höhe des Blattes: | 170 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 2464 | Artikelbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten gelb | Breite des Blattes: | 111 | Produkt-Typbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Farbe: | gelb | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Produkttypbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, markierungspunkte herma 13 mm gelb, etiketten rund, herma etiketten rund |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,24* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,31* | € 3,72* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,45* | € 3,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,61* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.464 Etiketten (ab € 0,00091* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|