Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltasche A7 14x10cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 20253 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Orange, Weiß
HERMA 20253 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Orange, Weiß
HERMA 20253 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Orange, Weiß
HERMA 20253 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Orange, Weiß
HERMA 20253 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Orange, Weiß
HERMA 20253 Kulturtasche/Kosmetikkoffer Kulturbeutel EVA (Äthylen-Vinylazetat) Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-20253
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20253
EAN/GTIN:
     4008705202534
Suchbegriffe:
Beautycase
Beautykoffer
Schminkkoffer
Kulturbeutel
HERMA Universaltasche A7 in orange, 14 x 10 cm, Reißverschluss über Eck, zum Sammeln, Sortieren, Archivieren, auf Reisen für Dokumente und als Necessaire, im Büro, in Bad oder der Werkstatt, stabile gitterverstärkte und transparente Folie, lässt den Einblick zu und schützt perfekt vor äußeren Einflussfaktoren, wie Verschmutzungen, Dreck und Feuchtigkeit, abriebfest, Aufbewahr- und Sortierwunder sind noch in vielen weiteren Größen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A7
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Universaltsche 14x10cm orange | Universaltasche A7 14x10cm orange
Stärke:
0,4
Höhe:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißverschluss über Eck, aus gitterverstärlter Folie
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Universaltaschen
Werkstoff:
EVA | Ethylenvinylacetat (EVA)
Farbe:
orange
Breite:
140
Produkttypbezeichnung:
Universaltasche
Verwendung für Papierformat:
A7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.