Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-391879100 Herst.-Nr.: 19899 EAN/GTIN: 4008705198998 |
| |
|
| | |
| Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet. Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | keine | Farbe: | farblos transparent | durchsichtig | Produkttypbezeichnung: | Heftschoner | Verwendung für Papiergrößen: | für Hefte A5 quer | Werkstoff: | Polypropylen-Folie | Höhe: | 14.8 | Breite: | 21 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 Stück im Beutel | Artikelbezeichnung: | Heftschoner PP A5 quer transparent/farblos | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | keine | Produkt-Typbezeichnung: | Heftschoner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,4922* | € 2,7222* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,6972* | € 3,0772* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,93* | € 3,86* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 27,93* | € 39,79* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,93* | € 40,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14922* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|