Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 quer gedeckt/dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19841
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19841
EAN/GTIN:
     4008705198417
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Heftschoner PP A5 quer gedeckt/dunkelblau
Beschreibung der Besonderheiten:
für Notenhefte
Werkstoff:
PP | Polypropylen-Folie
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Farbe:
dunkelblau gedeckt
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Verwendung für Papiergrößen:
A5 quer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Beutel
Breite:
21
Höhe:
14.8
Zertifikat/Zulassung:
keine
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5897*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,15897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,8997*
€ 3,45064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,3897*
€ 2,84374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,1997*
€ 2,61764
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,1197*
€ 2,52244
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,0897*
€ 2,48674
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,5897*
€ 1,89174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.