Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Karton A4 weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
HERMA Heftschoner Karton A4 weinrot
Artikel-Nr.:
     C5356-19804
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19804
EAN/GTIN:
     4008705198042
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Karton-Heftschoner, in vielen verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, stabil, einzigartig und hochwertig, mit Beschriftungsfeld, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weinrot
Beschreibung der Besonderheiten:
robust, stabil, glänzend
Breite:
51.6
Höhe:
35.0
Artikelbezeichnung:
Karton-Heftschoner A4, weinrot
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Alleinstellungsmerkmal:
aus stabilem Karton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.