Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Karton A5 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
HERMA Heftschoner Karton A5 braun
Artikel-Nr.:
     C5356-19768
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19768
EAN/GTIN:
     4008705197687
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Karton-Heftschoner, in vielen verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, stabil, einzigartig und hochwertig, mit Beschriftungsfeld, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Breite:
38.4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
25.3
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Werkstoff:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
robust, stabil, glänzend
Artikelbezeichnung:
Karton-Heftschoner A5, braun
Farbe:
braun
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Alleinstellungsmerkmal:
aus stabilem Karton
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.