Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Karton A5 grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19766 Magazin- & Buch-Cover Grün
HERMA 19766 Magazin- & Buch-Cover Grün
HERMA 19766 Magazin- & Buch-Cover Grün
HERMA 19766 Magazin- & Buch-Cover Grün
HERMA 19766 Magazin- & Buch-Cover Grün
HERMA 19766 Magazin- & Buch-Cover Grün
Artikel-Nr.:
     C5356-19766
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19766
EAN/GTIN:
     4008705197663
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Karton-Heftschoner, in vielen verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, stabil, einzigartig und hochwertig, mit Beschriftungsfeld, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Alleinstellungsmerkmal:
aus stabilem Karton
Breite:
38.4
Höhe:
25.3
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Artikelbezeichnung:
Karton-Heftschoner A5, grasgrün
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
robust, stabil, glänzend
Farbe:
grasgrün
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.