Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Karton A5 pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19763 Magazin- & Buch-Cover Pink
HERMA 19763 Magazin- & Buch-Cover Pink
HERMA 19763 Magazin- & Buch-Cover Pink
HERMA 19763 Magazin- & Buch-Cover Pink
HERMA 19763 Magazin- & Buch-Cover Pink
HERMA 19763 Magazin- & Buch-Cover Pink
Artikel-Nr.:
     C5356-19763
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19763
EAN/GTIN:
     4008705197632
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Karton-Heftschoner, in vielen verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, stabil, einzigartig und hochwertig, mit Beschriftungsfeld, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Werkstoff:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
robust, stabil, glänzend
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Breite:
38.4
Farbe:
pink
Artikelbezeichnung:
Karton-Heftschoner A5, pink
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
25.3
Alleinstellungsmerkmal:
aus stabilem Karton
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.