Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Karton A5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19759 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
HERMA 19759 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
HERMA 19759 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
HERMA 19759 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
HERMA 19759 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
HERMA 19759 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5356-19759
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19759
EAN/GTIN:
     4008705197595
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Karton-Heftschoner, in vielen verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, stabil, einzigartig und hochwertig, mit Beschriftungsfeld, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
25.3
Artikelbezeichnung:
Karton-Heftschoner A5, schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
robust, stabil, glänzend
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Breite:
38.4
Werkstoff:
Karton
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Alleinstellungsmerkmal:
aus stabilem Karton
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.