Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-390602599 Herst.-Nr.: 19695 EAN/GTIN: 4008705196956 |
| |
|
| | |
| Sortiment mit verschiedenen und toll gestaltete HERMA Schreibtischunterlagen für die Kleinen und Großen, 2 Unterlagen pro Motiv · Designs Fritz der Wurm, Weltkarte, Bienenwiese, Dschungel und Einhorn, besonders für den Schulanfang und Kindergarten geeignet, aus rutschfestem Material und stabilem Karton hergestellt, schützt den Schreibtisch vor Flecken und Kratzern, mit Softtouch-Oberfläche, verschiedene, farbenfrohe und wunderschön gestaltete Schreibunterlagen, beidseitig bedruckt und verwendbar, im Format 550 x 350 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts des Warenpakets: | 2 x 19648, 2x 19667, 2x 19693, 2x 19691, 2x 19692 | Produkt-Typbezeichnung: | Sortiment Schreibunterlagen | Ausführung der Sortimentszugabe: | 2 x 19648, 2x 19667, 2x 19693, 2x 19691, 2x 19692 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 10 | Artikelbezeichnung: | Sortiment Schreibunterlagen Kindergarten Tiere, 10 St. | Verwendung für Produkt: | Schreibunterlage | Ausführung des Inhalts (Warenpaket): | 2 x 19648, 2x 19667, 2x 19693, 2x 19691, 2x 19692 | Produkttypbezeichnung: | Sortiment Schreibunterlagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 27,7644* | € 38,4144* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 29,5566* | € 40,8366* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,78* | € 63,41* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,67* | € 73,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,77644* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|