Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Schreibunterlagen Kindergarten Freunde 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     639-390602499
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19694
EAN/GTIN:
     4008705196949
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage pappe
Sortiment mit verschiedenen und toll gestaltete HERMA Schreibtischunterlagen für die Kleinen und Großen, 2 Unterlagen pro Motiv, Designs Frieda & Friends, Dinos, Feentanz, Sandkastenfreund und Kleine Farm, besonders für den Schulanfang und Kindergarten geeignet, aus rutschfestem Material und stabilem Karton hergestellt, schützt den Schreibtisch vor Flecken und Kratzern, mit Softtouch-Oberfläche, verschiedene, farbenfrohe und wunderschön gestaltete Schreibunterlagen, beidseitig bedruckt und verwendbar, im Format 550 x 350 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sortiment Schreibunterlagen Kindergarten Freunde, 10 St.
Verwendung für Produkt:
Schreibunterlage
Ausführung der Sortimentszugabe:
2 x 19671, 2x 19673, 2x 19674, 2x 19678, 2x 19679
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Sortiment Schreibunterlagen
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
2 x 19671, 2x 19673, 2x 19674, 2x 19678, 2x 19679
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
2 x 19671, 2x 19673, 2x 19674, 2x 19678, 2x 19679
Produkttypbezeichnung:
Sortiment Schreibunterlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 27,7944*
€ 38,1644*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,4866*
€ 40,5766*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,74*
€ 62,99*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 73,10*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,1644*
€ 45,41564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,5644*
€ 44,70164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,4544*
€ 43,38074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,8644*
€ 41,48864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,7144*
€ 40,12014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,7944*
€ 33,07534
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,77944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.