| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19683 Herst.-Nr.: 19683 EAN/GTIN: 4008705196833 |
| |
|
| | |
| unempfindliche Softtouch-Schreibunterlage von HERMA mit niedlichen Bauernhoftieren für Kinder und Jugendliche, Design Bauernhoftiere: Ideal für alle Bauernhoffans, ansprechendes Design, rutschfestes Material erleichtert das Schreib- und Malerlebnis, als Unterlage für große Bastelaktionen, im Format 550 x 350 mm, schont den Schreibtisch vor Beschädigungen, beidseitig verwendbar Weitere Informationen: | | Stärke: | 3 | Farbe: | bunt | Artikelbezeichnung: | Schreibunterlage 550 x 350 mm - Bauernhoftiere | Höhe: | 350 | Produkt-Typbezeichnung: | Schreibunterlage | Breite: | 550 | recycelbar: | Nein | Folienauflage vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Besondere Haptik durch Softtouch, rutschfest | Kalender vorhanden: | Nein | Typbezeichnung des Motivs: | Tiere | Werkstoff: | Karton | min. Dicke: | 3 | Produkttypbezeichnung: | Schreibunterlage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |