Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Schreibunterlagen Tiere 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     639-390602399
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19663
EAN/GTIN:
     4008705196635
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage pappe
Sortiment mit verschiedenen und toll gestaltete HERMA Schreibtischunterlagen für kleine und große Tierfreunde, 2 Unterlagen pro Motiv, besonders für den Schulanfang und Kindergarten geeignet, aus rutschfestem Material und stabilem Karton hergestellt, schützt den Schreibtisch vor Flecken und Kratzern, mit Softtouch-Oberfläche, verschiedene, farbenfrohe und wunderschön gestaltete Schreibunterlagen, beidseitig bedruckt und verwendbar, im Format 550 x 350 mm
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
10
Tiefe:
0
Höhe:
350
Produkt-Typbezeichnung:
Sortiment Schreibunterlagen
Verwendung für Produkt:
Schützt Schreibtisch
Breite:
555
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
10
Artikelbezeichnung:
Sortiment Schreibunterlagen Tiere
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
2 x 19378, 19379, 19380, 19676, 19087
Produkttypbezeichnung:
Sortiment Schreibunterlagen
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
2 x 19378, 19379, 19380, 19676, 19087
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 27,6644*
€ 38,1344*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,7266*
€ 40,5366*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,82*
€ 62,93*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 73,03*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,1344*
€ 45,37994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,5344*
€ 44,66594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,4244*
€ 43,34504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,8244*
€ 41,44104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,6744*
€ 40,07254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,6644*
€ 32,92064
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,76644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.