Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP hellgrün
Schnellhefter PP hellgrün
Schnellhefter PP hellgrün
Schnellhefter PP hellgrün
Schnellhefter PP hellgrün
Schnellhefter PP hellgrün
Schnellhefter PP hellgrün
Artikel-Nr.:
     C5356-19494
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19494
EAN/GTIN:
     4008705194945
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Höhe:
310
Verpackung:
Beutel
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
3
Verwendung für Papierformat:
A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Farbe:
hellgrün
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
Einstecktasche vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Material der Heftmechanik:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.