Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP dunkelblau
Schnellhefter PP dunkelblau
Schnellhefter PP dunkelblau
Schnellhefter PP dunkelblau
Schnellhefter PP dunkelblau
Schnellhefter PP dunkelblau
Schnellhefter PP dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C5356-19493
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19493
EAN/GTIN:
     4008705194938
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Metall
Werkstoff:
PP
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
310
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
Packungsmenge:
3
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Breite:
240
Verwendung für Papierformat:
A4
Verpackung:
Beutel
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.