Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP pink
Schnellhefter PP pink
Schnellhefter PP pink
Schnellhefter PP pink
Schnellhefter PP pink
Schnellhefter PP pink
Schnellhefter PP pink
Artikel-Nr.:
     C5356-19491
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19491
EAN/GTIN:
     4008705194914
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Farbe:
pink
Material der Heftmechanik:
Metall
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Breite:
240
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
3
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.