Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter PP orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter PP orange
Schnellhefter PP orange
Schnellhefter PP orange
Schnellhefter PP orange
Schnellhefter PP orange
Schnellhefter PP orange
Schnellhefter PP orange
Artikel-Nr.:
     C5356-19489
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19489
EAN/GTIN:
     4008705194891
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie, 14 verschiedene, leuchtende Farben, für Format A4, mit Metallzunge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Metall
Farbe:
orange
Verpackung:
Beutel
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter PP
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Breite:
240
Höhe:
310
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter PP, weiß
Werkstoff:
PP
Packungsmenge:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.