Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display ALL-IN-ONE Warenpaket Sammelmappen Glossy 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-19483
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19483
EAN/GTIN:
     4008705194839
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Verschiedene Warenpakete inklusive Thekenaufsteller, Display All-in-One, aus stabilem Karton, mit 5 praktischen Fächern, optimaler Eyecatcher am POS, bestückt mit unterschiedlichen Schulprodukten, von Sammelmappen, Schnellheftern oder Heftboxen über Ordnerregister
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
3x 19322, 3x 19323, 3x 19324, 3x 19326, 6x 19327, 6x 19328, 6x 19329
Breite:
302
Tiefe:
254
Artikelbezeichnung:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket Sammelmappen Glossy, 30 Stück
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
30
Verwendung für Produkt:
Sammeln von losem Schriftgut
Höhe:
540
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
3x 19322, 3x 19323, 3x 19324, 3x 19326, 6x 19327, 6x 19328, 6x 19329
Produkttypbezeichnung:
Display ALL-IN-ONE Warenpaket
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,8581*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,39527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,6683*
€ 112,65528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,1883*
€ 112,08408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,8782*
€ 106,95506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,6081*
€ 100,68364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,8581*
€ 85,51114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.