Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rosa
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rosa
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rosa
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO rosa
Artikel-Nr.:
     C5356-19423
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19423
EAN/GTIN:
     4008705194235
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
"Heftschoner A4 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach. "
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Werkstoff:
PP-Folie
Höhe:
29.7
Breite:
21
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo | Heftschoner Folie A4 VfB
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe:
rosa
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.