Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A5 SCHOOLYDOO blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO blau
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO blau
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO blau
Heftschoner A5 SCHOOLYDOO blau
Artikel-Nr.:
     C5356-19415
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19415
EAN/GTIN:
     4008705194150
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A5 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Werkstoff:
PP | PP-Folie
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A5 Motivserie Schoolydoo
Breite:
15.2
Höhe:
21.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Farbe:
blau
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.