Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A4 SCHOOLYDOO hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO hellgrün
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO hellgrün
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO hellgrün
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO hellgrün
Artikel-Nr.:
     C5356-19411
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19411
EAN/GTIN:
     4008705194112
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A4 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Höhe:
29.7
Breite:
21
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Farbe:
hellgrün
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.