Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A4 SCHOOLYDOO schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO schwarz
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO schwarz
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO schwarz
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO schwarz
Artikel-Nr.:
     C5356-19408
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19408
EAN/GTIN:
     4008705194082
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A4 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Breite:
21
Höhe:
29.7
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.