Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A4 SCHOOLYDOO grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO grün
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO grün
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO grün
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO grün
Artikel-Nr.:
     C5356-19406
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19406
EAN/GTIN:
     4008705194068
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A4 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Höhe:
29.7
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
21
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Werkstoff:
PP-Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.