Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-19401
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19401
EAN/GTIN:
     4008705194013
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner A4 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Motivfolie Schoolydoo
Farbe:
weiß
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
21
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Höhe:
29.7
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Folie A4 Motivserie Schoolydoo
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.