Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Schreibunterlage 550 x 350 mm Katzen
Artikel-Nr.:
     C5356-19379
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19379
EAN/GTIN:
     4008705193795
Suchbegriffe:
Fussballschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
Ganz neu sind die farbenfrohen, rutschfesten Schreibunterlagen mit Softtouch-Oberfläche. Beidseitig bedruckt aus stabilem, beschichtetem Karton im Format 550 x 350 mm gibt es sie in vier verschiedenen Motiven. Und wenn die Hausaufgaben erledigt sind, eignen sie sich ideal als Bastel- oder Malunterlage.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Tiere
Stärke:
3
Folienauflage vorhanden:
Ja
Höhe:
350
Kalender vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage 550 x 350 mm, Katzen
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Karton
recycelbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest
Breite:
550
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibunterlage
min. Dicke:
3
Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.