Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     467-HERM1879
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1879
EAN/GTIN:
     4008705018791
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Blattes:
84
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten schwarz
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Durchmesser:
19
Höhe des Blattes:
120
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,64*
€ 1,11*
2 Tage
104
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,15*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,20*
1 Tag
106
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0067* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.