Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HES-1876
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1876
EAN/GTIN:
     4008705018760
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten leuchtrot
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Breite des Blattes:
84
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
witterungsbeständig:
Nein
Durchmesser:
19
Farbe:
leuchtrot | hellrot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,61*
€ 1,05*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,05*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 1,08*
2 Tage
97
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,17*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,0061* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.