Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-1874
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1874
EAN/GTIN:
     4008705018746
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
Breite des Blattes:
84
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten leuchtorange
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Durchmesser:
19
Farbe:
leuchtorange
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,0068* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.