Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, schwarz, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-1869
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1869
EAN/GTIN:
     4008705018692
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Durchmesser:
13
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten schwarz
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Breite des Blattes:
84
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Farbe:
schwarz
Anzahl der Blätter je Packung:
5
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,0028* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.