Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, leuchtgelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     690-710710
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1854
EAN/GTIN:
     4008705018548
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
leuchgelb | gelb
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten leuchtgelb
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Breite des Blattes:
84
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Höhe des Blattes:
120
Durchmesser:
13
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,05*
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,67*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,58*
4 Tage
96
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.