Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, farbig sortiert, permanent haftend, zur Handbeschriftun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, farbig sortiert, permanent haftend, zur Handbeschriftun
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, farbig sortiert, permanent haftend, zur Handbeschriftun
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, farbig sortiert, permanent haftend, zur Handbeschriftun
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 13 mm, rund, farbig sortiert, permanent haftend, zur Handbeschriftun
Artikel-Nr.:
     467-HERM1851
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1851
EAN/GTIN:
     4008705018517
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Durchmesser:
12
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten farblich sortiert
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Blattes:
84
Farbe:
farblich sortiert
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,68*
€ 1,16*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,20*
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
1 Stück enthält 240 Etiketten (ab € 0,00284* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.