Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 8 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     467-HERM1841
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1841
EAN/GTIN:
     4008705018418
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten gelb | Vielzweck-Etiketten weiß
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Farbe:
gelb
Breite des Blattes:
84
Durchmesser:
8
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
120
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
108
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Anzahl der Etiketten je Packung:
540
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,66*
€ 1,15*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,20*
2 Tage
63
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,21*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
1 Packung enthält 540 Etiketten (ab € 0,00125* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.