Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetiketten "Vorsicht Hund" 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     690-391946
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15458
EAN/GTIN:
     4008705154581
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Mehrzwecketikett
Hinweisetikett "Vorsicht Hund" von HERMA, 2 Etiketten pro Packung in 2 Größen, Größen 79 x 75 mm und 79 x 35 mm, für Briefkästen, Zeitungsboxen, Eingangstüren, Gartentore und mehr, wetterfeste Folienetiketten, permanent haftend
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Packung:
2
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Breite des Blattes:
84
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
nein
Werkstoff:
Polyester
Höhe:
79
Breite:
75
Farbe:
rot
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,60*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,505*
€ 1,995*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 2,27*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,56*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.