Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15113 Herst.-Nr.: 15113 EAN/GTIN: 4008705151139 |
| |
|
| | |
| Wunderschöne Fensterbilder mit verschiedenen Weihnachtsmann-Motiven. Ideal für die Winter- und Weihnachtszeit. 7 Motive. Aus Folie, rückstandslos ablösbar und neu positionierbar. Strapazierfähig und langlebig. Sicherer Halt bei Regen, Schnee und Sonne. Weitere Informationen: | | Höhe des Blattes: | 297 | Beschreibung der Besonderheiten: | Konturgestanzte Fensterbilder mit Wirkung nach innen und außen. Die Fensterbilder sind aus selbsthaftender Folie ohne Klebstoff, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 1 Blatt, 7 Motive | Produkttypbezeichnung: | Schmucketikett Fensterbilder | witterungsbeständig: | Nein | Breite des Blattes: | 210 | Sonderform: | Fröhlicher Weihnachtsmann | Werkstoff: | Folie | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Artikelbezeichnung: | Fröhlicher Weihnachtsmann | Farbe: | bunt | Anzahl der Motive: | 7 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 7 | Produkt-Typbezeichnung: | Schmucketikett Fensterbilder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,22* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,28* | € 2,22* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,38* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,42* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,38* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,26* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|