Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-390568113 Herst.-Nr.: 15113 EAN/GTIN: 4008705151139 |
| |
|
| | |
| Schmucketikett Fensterbilder Fröhlicher Weihnachtsmann. Anzahl der Motive: 7 Stück. Werkstoff: Folie. Größe Trägerblatt (B x H): 210 x 297 mm. Konturgestanzte Fensterbilder mit Wirkung nach innen und außen. Die Fensterbilder sind aus selbsthaftender Folie ohne Klebstoff, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. Farbe: bunt. Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt. Anzahl der Etiketten je Packung: 7 Stück. Weitere Informationen: | | Motiv: | Weihnachtsmänner | Breite des Blattes: | 21 cm | Höhe des Blattes: | 29,7 cm | Material: | Folie | witterungsbeständig: | nein | ablösbar: | ja | Packungsinhalt: | 7 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sticker, Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, herma sticker weihnachten, schmucketiketten herma, schmucketiketten weihnachten, Fensterdeko, Klebebild, Weihnachtsdeko, Weihnacht, Advent, Winter, Fenster, Glas, Glasscheibe, Scheibenbild, Schmucketikett, Weihnachtsschmuck, Fensterdecor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,28* | € 2,23* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,39* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,42* | € 2,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,38* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,38* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|