Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOME Filzgleiter weiß Ø 28 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HOME Filzgleiter weiß Ø 28 mm
HOME Filzgleiter weiß Ø 28 mm
HOME Filzgleiter weiß Ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-15004
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15004
EAN/GTIN:
     4008705150040
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Selbstklebende Filzgleiter rund in zwei Größen und Farben. Schützen empfindliche Untergründe vor Verkratzen und erleichtern das Verschieben von Gegenstände auf glatten Untergründen. Zum Schutz von Holz, Glas, Fliesen und vielem mehr. Größen: Durchmesser 22 mm und 28 mm. Farben weiß und schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
HERMA Vario
Länge:
28
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzgleiter weiss Ø 22 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
8 Stück
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Filzgleiter
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite:
28
Artikelbezeichnung:
Filzgleiter weiss Ø 22 mm
Produkttypbezeichnung:
HERMA Vario
Ausführung des Inhalts der Packung:
8 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA Vario
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,0875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.