Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125804 Herst.-Nr.: 10907 EAN/GTIN: 4008705109079 |
| |
|
| | |
| Extrem stark haftende Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen. Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Breite des Etiketts: | 97,00 | Höhe des Blattes: | 297 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbeschreibung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Höhe des Etiketts: | 42,30 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 148 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem stark haftend | Art der Befestigung: | selbstklebend | Herstellerprodukttyp: | A4-Etiketten | Anzahl der Etiketten je Packung: | 300 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Breite des Blattes: | 210 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Papier | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Copy-, Inkjet | wieder ablösbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | A4-Etiketten | Höhe: | 42.3 | Breite: | 97 | witterungsbeständig: | Nein | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Produkttypbezeichnung: | A4-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,52* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,56* | € 9,59* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,57* | € 9,61* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,60* | € 9,67* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,13* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,02174* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|