Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Klebespender Transfer ablösbar blau 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Klebespender Transfer ablösbar blau 15 m
HERMA Klebespender Transfer ablösbar blau 15 m
Artikel-Nr.:
     832B-124810
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1067
EAN/GTIN:
     4008705010672
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
herma kleberoller
kleberoller
Die HERMA Klebespender Transfer, ablösbar sind die schnelle und einfache Klebelösung für alle (K)Lebenslagen. Sie garantieren schnelles, sauberes und präzises Kleben auf Papier, Pappe und vielen weiteren Materialien und sind damit bestens für das Büro, die Schule, zum Basteln, zum Einkleben von Fotos oder zum kreativen Arbeiten mit Holz, Kork, Folie und anderen Materialien geeignet. Die Ergonomisch geformten Klebespender lassen sich mit einer Hand bedienen und dank der praktischen Nachfüllrolle sind sie stets einsatzbereit. Verklebt? Kein Problem – der Klebestreifen härtet nicht aus und lässt so das Repositionieren zu. Die Griffflächen an den Seiten sorgen für optimalen Grip, so liegen sie gut in der Hand und sind kinderleicht zu benutzen – auch für Linkshänder. Der transparente 9 mm breite Klebestreifen ist lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig. Durch das Abrollen werden kleine Klebepunkte aufgetragen, somit ist sicherer Halt garantiert.
Weitere Informationen:
weight:
0.067 kg
height:
0.030 m
width:
0.120 m
depth:
0.165 m
Weitere Suchbegriffe: kleberoller bandlänge 15m, PapierBüroSchreibwar
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,91*
€ 4,14*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,15*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,92*
€ 4,17*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,51*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,19467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.