Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario Nachfüllrolle, fest haftend, 1000 Klebestücke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Vario Nachfüllrolle, fest haftend, 1000 Klebestücke
Vario Nachfüllrolle, fest haftend, 1000 Klebestücke
Vario Nachfüllrolle, fest haftend, 1000 Klebestücke
Artikel-Nr.:
     3310-HE-1051
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     4008705010511
Suchbegriffe:
Fotokleber
Fotoklebestift
Fotoklebestoff
Fotoklebstoff
Nachfüllrolle für HERMA Klebespender Vario, fest haftend, 1.000 Klebestücke, Einfach einzulegen, Nachfüllen statt ersetzen
Weitere Informationen:
gefüllt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Klebespender
Breite:
13
Höhe:
0.5
Artikelbezeichnung:
Vario
max. Breite des Klebestücks:
13
Tiefe:
12
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachüllrolle
wieder ablösbar:
Nein
max. Länge des Klebestücks:
12
Produkttypbezeichnung:
Klebespender
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 2,13*
€ 3,10*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,11*
2 Tage
86
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,18*
2 Tage
200
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,33*
11 Tage
15
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.