Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllrolle für Vario-Klebespender fest haftend 1000 Klebestücke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Nachfüllrolle für Vario-Klebespender fest haftend 1000 Klebestücke
Nachfüllrolle für Vario-Klebespender fest haftend 1000 Klebestücke
Artikel-Nr.:
     467-HERM1051
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     4008705010511
Suchbegriffe:
Fotokleber
Fotoklebestift
Fotoklebestoff
Fotoklebstoff
  • Nachfüllrolle mit 1000 Klebestücken zweiseitig selbstklebende Papierstücke in Serie oder exakt einzeln für den Klebespender Vario
  • Zum schnellen und dauerhaft fest klebenden Befestigen von Fotos, Belegen, Dokumenten und allem, was ein- oder aufgeklebt werden soll
  • Somit eignet sich der Spender hervorragend im Büro, im Haushalt sowie zum Basteln
  • Spender öffnen, Rolle einlegen, schließen - fertig
  • Klebestück (B x L): 13 x 12 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Besonderheiten:
Klebestücke
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.038 kg
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
100 mm
Marke:
HERMA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 2,11*
€ 3,09*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,13*
1 Tag
86
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,20*
1 Tag
200
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,33*
Lager 467
15
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.