Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     832B-125760
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10315
EAN/GTIN:
     4008705103152
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Blattes:
210
Höhe:
297
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Werkstoff:
chlorfrei gelbleichtes Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
297
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Breite:
210
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,97*
€ 23,23*
1 Tag
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,13*
€ 23,42*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,77*
€ 24,35*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,94*
€ 24,57*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 26,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.