Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-210315 Herst.-Nr.: 10315 EAN/GTIN: 4008705103152 |
| |
|
| | |
| Universaletiketten Herma 10315 Movable 210,0x297,0mm, auf A4, weiß, Pack 100 Blatt/100 Stück - Herma ablösbare Universaletiketten 10315 auf A4-Blättern mit Movable-Technologie. Maße: 210,0x297,0mm, Farbe: weiß, Material: chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, Klebung: selbstklebend (ablösbar/repositionierbar), Etiketten je Packung: 100 Stück, Blatt je Packung: 100 Blatt, geeignet für: alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Ausführung: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend, Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltaspekt: FSC-zertifiziertes Etikettenmaterial, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber, Etiketten 100% recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, InkJet-Etiketten, ablösbare Etiketten, Etiketten InkJet + Laser ablösbar, Tintenstrahldrucker-Etiketten, Universaletiketten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 16,92* | € 23,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,06* | € 23,73* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,89* | € 24,66* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 18,03* | € 24,86* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,26* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1826* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|