Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 25,4 x 25,4 mm, weiß, quadratisch
Artikel-Nr.:
     690-391392
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10107
EAN/GTIN:
     4008705101073
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Höhe:
25.4
Anzahl der Etiketten je Packung:
1650
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
Breite:
25.4
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
66
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
152
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 8,51*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,98*
€ 9,02*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,29*
€ 9,41*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,47*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 10,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
1 Packung enthält 1.650 Etiketten (ab € 0,00342* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.