Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß quadratisch Movables ablösbar 25,4x25,4mm Special A4 VE=1650 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten weiß quadratisch Movables ablösbar 25,4x25,4mm Special A4 VE=1650 Stück
Etiketten weiß quadratisch Movables ablösbar 25,4x25,4mm Special A4 VE=1650 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM10107
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10107
EAN/GTIN:
     4008705101073
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten in rund oval und quadratisch auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten trockenen unbeschädigten und staubfreien Flächen rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal zur flexiblen Beschriftung für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertiges Spezialpapier chlorfrei gebleicht lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Vielzwecketiketten
Anzahl Etiketten je Blatt:
66
Anzahl Etiketten je Packung:
1650
Blattformat:
A4
Breite:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Etikettenbreite:
25.4 mm
Etikettenhöhe:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1650 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjetetiketten 20 x 20 mm, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma, A4, A4-Etiketten, A4Etiketten, ablösbar, ablösbare, abziehbar, auf, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Free, Free-to-move, Freetomove, H, haftend, Haftetikett, Print, to-move
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 8,56*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,00*
€ 9,07*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,29*
€ 9,47*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,53*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 10,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
1 Packung enthält 1.650 Etiketten (ab € 0,00387* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.