Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar 17,8x10mm Special A4 VE=6750 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar 17,8x10mm Special A4 VE=6750 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar 17,8x10mm Special A4 VE=6750 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM10000
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10000
EAN/GTIN:
     4008705100007
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertigesmm SPezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
270
Anzahl Etiketten je Packung:
6750
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Etikettenbreite:
17.8 mm
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
Höhe:
19 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
6750 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Print
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 8,83*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,94*
3 Tage
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 9,31*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,32*
€ 9,32*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2536* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.