| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-92240 Herst.-Nr.: 92240 EAN/GTIN: 3237153983400 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel ANDY AQUA S3 Weite L Alles in trockenen Tüchern – ANDY AQUA S3 Ein robuster und abwehrstarker Sicherheitsstiefel am Arbeitsplatz, ist Mindestvoraussetzung für kompetente und sichere Einsätze. Bei der Arbeit nicht baden zu gehen und trockenen Fußes den Tag überstehen zu können. Das ist das besondere Highlight des ANDY AQUA S3. Das komplett wasserdichte und atmungsaktive Sicherheitsmodell ist mit einer durchdachten Besonderheit ausgestattet – die Klimamembrane GERMTEX® im Inneren des Schuhs, verhindert ungewollten Feuchtigkeits- und Wassereintritt, wenn auf Grund von Wetterlage oder Arbeitsbedingungen „Tauchgänge” für die Füße drohen. Darüber hinaus glänzt der ANDY AQUA S3 natürlich mit allen Vorzügen, die auch bereits sein „Bruder” ANDY BAU S3 zu bieten hat. Erhältlich in 2 unterschiedlichen Weiten (Weite L in den Größen 38 bis 49 und Weite XXL von Größe 41 bis 49), zeigt sich diese „Wasserratte” flexibel in der Passform und wird individuellen Fußformen gerecht. Standfestigkeit mit Trekking-Feeling sind durch die großvolumige und für den deutschen Markt konzipierte GERMAX-PU/PU-Sohle gewährleistet – robust und rutschhemmend in der Trittflächenstruktur, aber traumhaft bequem, nachgiebig und schonend für den Bewegungsapparat. Das einzigartige Dämpfungssystem im Fersenbereich hält in Schwung und sorgt selbst bei „harten Jungs” für federleichte Schritte! Bei aller Leichtigkeit verbirgt der kräftige ANDY AQUA S3 als S3-Modell kompetente Sicherheitsdetails unter schwarzem Büffelleder mit blauen Seitenbesätzen. Von unten eindringende, spitze Gegenstände scheitern an der durchtrittsicheren Gewebeeinlage „Fibre-LS”. Dank der „stahlharten” Zehenkappe aus Stahl überstehen auch Zehen und Vorderfuß den Arbeitstag unbeschadet. Auch ans äußere Schutzdetail wird hier gedacht – Tätigkeiten auf den Knien können der Schuhfront dank einer gespritzten Überkappe nichts anhaben, retroreflektierende Reflexpaspeln werden zum Signalgeber bei schwierigen Lichtverhältnissen. Mit dem sportlich-robusten Sicherheitsstiefel ANDY AQUA S3 kann „Mann” sich also wirklich sehen lassen. Ganz bequem. Und immer trockenen Fußes. Ganz sicher. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Andy, Aqua, L, S3, germax, BGR, 191, Stiefel, knöchelhoch |
| | |
| |