| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-92037 Herst.-Nr.: 92037 EAN/GTIN: 3237153780375 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel ANDY HIGH S3 Weite L Der passt immer! …ANDY HIGH S3 Geschmäcker sind verschieden – Füße auch! Schuhe „von der Stange” passen jedoch häufig nicht richtig. Denn speziell bei Arbeitsschuhen kann dies zur absoluten Belastung werden. Mit dem Sicherheitsstiefel ANDY HIGH S3 wird nun Abhilfe geschaffen – ein Sicherheitsschuh, der beinahe überall getragen werden kann und sich buchstäblich „anpasst”. Die clevere Konstruktion unterschiedlicher Leisten bietet ein vielseitiges Mehrweitensystem (Weite L in den Größen 35 bis 49 und Weite XXL von Größe 41 bis 49) an – fast maßgeschneidertes Schuhwerk für lange Arbeitstage! Auch die Sohlenform zeigt Individualität. Hier wurde gegrübelt und entworfen, um speziell den deutschen Markt mit einer richtig passenden Sohlenkonzeption zu versorgen. Die robuste und mit viel Volumen gestaltete GERMAX-PU/PU-Sohle zeigt ebenso Schwung in der Linie, wie spürbares Profil. Mit der buchstäblich griffigen Trittfläche sind Rutschpartien auf schmierigen oder nassen Böden kein Thema mehr, der klar hervortretende Absatz sorgt auch auf der Leiter für Standfestigkeit. Dennoch ist die GERMAX-Sohle leicht und flexibel und federt durch ihr speziell entwickeltes Dämpfungssystem im Fersenbereich komfortabel ab. Hoch geschnitten, stabilisiert der ANDY HIGH S3 auch den Knöchel, das robuste Büffelleder in coolem Schwarz, zeigt im Bereich der blauen Besätze einen sicheren und wahrhaft leuchtenden Hingucker. Die retroreflektierenden Reflexpaspeln sorgen dafür, dass „Mann” wirklich immer gesehen wird! Auch das Innenleben ist perfekt ausgestattet – die stabile Stahlzehenkappe hält Vorderfuß und Zehenbereich schadenfrei, das abriebfeste Innenfutter ist langlebig und gut fürs Fußklima, Eindringlinge von unten haben gegen die durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS” keine Chance. Rundumschutz vom Feinsten, sportlich, bequem und leicht. Passgenau für den Fuß, der ANDY HIGH S3. Eben einfach passend für den Arbeitsplatz – und mehr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Andy, high, L, S3, germax, BGR, 191, Stiefel, knöchelhoch |
| | |
| |