Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Wiki high S1P ESD Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Wiki high S1P ESD
Produktbild Wiki high S1P ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-810137
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     810137
EAN/GTIN:
     3237154466377
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ESD-Sicherheitsstiefel WIKI HIGH S1P ESD

WIKI HIGH S1P ESD – der Fashion-Stiefel der LEVEL2-Kollektion

Ein neues und einzigartiges Komforterlebnis hat unser Chefentwickler mit der neuesten Produktlinie aus dem Hause LEMAITRE entworfen:
LEVEL2 – wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen.

Der sportliche ESD-Sicherheitsstiefel WIKI HIGH S1P ESD – ein modernes Fashion-Modell - gehört auch zu dieser Kollektion. Das Obermaterial besteht aus einem Mix von grauem, atmungsaktivem Textil und graublauen Ledereinsätzen, daher ist er ein eher sportlicher Typ, der sich optisch perfekt auch im Freizeitbereich tragen lassen.

Dieser ESD-Schuh erfüllt natürlich die internationale Norm EN ISO 61340: einen Gesamtwiderstand von weniger als 35 MΩ. Deswegen kann er problemlos in sensiblen Bereichen z.B. der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie getragen werden, in denen Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte zu vermeiden sind.

Als LEVEL2-Schuh verfügt er über ein weiches und atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter, das den Feuchtigkeitsabtransport spielend gewährleistet.

Die kaum spürbare Zehenschutzkappe aus Aluminium und die bewährte, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” versprechen eine leichtgewichtige Rundum-Sicherheit.

Als Komfort-Plus kommt dieser Schuh mit einer TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle und einer extra weiten Passform zu Ihnen. Um ein möglichst breites Größenspektrum abzustecken, ist dieser Schuh in den Größen 35 bis 50 erhältlich – also sowohl für ganz kleine als auch ganz große Füße geeignet.

Die Besonderheit des LEVEL2-Designs ist der „Unterbau” dieser gelungenen Serie: der neuartige JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz – für maximalen Tragekomfort!

Zur Gewichtsreduktion und damit auch zu weiterer Verbesserung des Komforts sowie auch der Flexibilität wurde speziell für diese Sicherheitswunder die Level2-Sohle aus PU/PU mit extra dünner Laufsohle entwickelt.

Selbstverständlich wurde der ESD-Sicherheitsstiefel WIKI HIGH S1P ESD, sowie alle Modelle dieser Kollektion, zertifiziert für die TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle, unsere semiorthopädischen OPUS-Einlegesohlen und auch orthopädische Einlegesohlen nach DGUV 112 191 (ehemals BGR 191).

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.