Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Ono S3 ESD Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Ono S3 ESD
Produktbild Ono S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-808336
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     808336
EAN/GTIN:
     3237154448366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ESD-Sicherheitsstiefel ONO S3 ESD

ONO S3 ESD – ein MACHER unter den Sicherheitsschuhen

Großes Mundwerk und viel dahinter. Das verspricht der ONO S3 ESD aus dem Hause LEMAITRE.

Dieser Rundum-Schutz-Stiefel der Meisterklasse bietet durch sein ergonomisch perfektioniertes Design mit dem schwarzen Innenfutter aus textilem 3D-Mesh und silberner Akzentuierung an beiden Seiten nicht nur einen WOW-Moment für das Auge. Aufgrund unserer hauseigenen, metallfreien und durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” und einem elektrischen Widerstand von <35 MΩ, wird dieses Schuhmodell zum perfekten Begleiter für den harten Arbeitstag. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch die Zehenkappe aus ultraleichtem Aluminium, was dem Schuh auf der einen Seite die Sicherheit gibt, die man im Handwerk braucht, ihn auf der anderen Seite aber auch nicht schwerer macht, als einen gewöhnlichen Schuh.

Der ONO S3 ESD wurde mit einem extra dicken Fell aus robustem, schwarzem Rindleder versehen. Somit kann er auch den widrigsten Bedingungen standhalten. Zudem wurde die Zunge mit einer geschlossenen Staublasche ausgestattet. Somit kann er auch den widrigsten Bedingungen standhalten. Ein echter Alleskönner also! Der Clou ist der komfortable UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss, der einen perfekten Halt dieses Sicherheitswunders an Ihrem Fuß garantiert.

Um auch wirklich jedem Fuß gerecht zu werden, haben wir bei LEMAITRE dem großen, robusten ONO S3 ESD ein extrem breites Größenspektrum verpaßt. Um optimale Bequemlichkeit für jeden Träger zu garantieren gibt es dieses Modell für kleine Füße ab Größe 35, bishin zu den großen Füßen mit Größe 49.

Aufgrund der extrem positiven Resonanz auf unsere GENESIS-2PU-Sohle haben wir uns entschlossen, auch diese Kreation auf der Expertise dieser innovativen Sohlenkreation aufzubauen. Ein sportlicher Absatz sorgt für stabilen Halt. Der angespritzte Stoßschutz an der Front für längere Haltbarkeit der Schuhe. Und die Materialzusammensetzung aus zwei unterschiedlich starken Dichten Polyurethan verspricht eine vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,87*
€ 93,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,93*
€ 79,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.