Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Yoko S3 ESD Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Yoko S3 ESD
Produktbild Yoko S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-807748
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807748
EAN/GTIN:
     3237154418482
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh YOKO S3 ESD

YOKO S3 ESD – künstlerische Vollkommenheit am Fuß!

Der ESD-Sicherheitshalbschuh YOKO S3 ESD ist ein kleiner Spezialist in Sachen Lebensmittelindustrie, der Laborwelt. Auch ist er bestens geeignet für Maler und Lackierer.

Dieses Modell aus nahtfreier, weisser Mikrofaser, leuchtendblauen Applikationen und farblich perfekt abgestimmter Schnürung beschert den ganzen Arbeitstag lang maximale Bequemlichkeit am Fuß. Auch Staub kann dem geschützten Fuß nichts anhaben, denn dafür sorgt die geschlossene Lasche. Ebenso ist für den Tragekomfort gesorgt: Lasche und Kragen sind weich gepolstert!

Für eine permanente Belüftung auch bei Einsätzen in warmem Metier bekam der YOKO S3 ESD ein atmungsaktives und farblich abgestimmtes 3D-Mesh-Innenfutter.

Für den optimalen Sitz an jedem Fuß gibt es den YOKO S3 ESD in einem sehr breiten Größenspektrum – erhältlich in den Größen 35 bis 49.

Da der normale Arbeitstag ansich schon schwer genug ist, bringt der ESD-Sicherheitshalbschuh YOKO S3 ESD eine gewisse Leichtigkeit mit. Um höchstmögliche Sicherheit bei geringstem Gewicht garantieren, wurde dieser Schuh mit einer extrem leichten Aluminium-Zehenkappe und unserer perfektionierten, durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” bestückt – selbstverständlich durchtrittsicher und metallfrei!

Universell einsetzbar – auch im sensiblen Arbeitsbereich – verfügt der YOKO S3 ESD über einen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ.

Natürlich steht man auch mit diesem Sicherheitshalbschuh aus der GENESIS-Kollektion auf innovativen, sportlichen PU/PU-Sohlen mit größtmöglichem Komfort. Der leichte Absatz für stabilen Halt, der angespritzte Spitzenschutz für lange Haltbarkeit auch bei knienden Tätigkeiten. Zwei verschieden starke Dichten Polyurethan für vollständige Stoßdämpfung.

Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, esd-halbschuhe weiss, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Lemaitre, Yoko, S3, ESD, Genesis, Halbschuh, Mikrofaser, L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,34*
€ 65,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,84*
€ 59,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.